{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ANGX 10T308ZEER | |
Type | INOX | |
Soort | HB9740 | |
Snijmateriaal | HM | |
aanbevolen snijdiepte ap max | 0,8 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Programmeerradius bij ap max | 1,6 mm | |
Voeding fz per tand | 0,8 mm | |
Plaatdikte S | 3.97 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 213070 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406355470 | |
Nummer fabrikant | 213070 INOX |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ANGX 10T308ZEER, HB9740, Type: INOX
op aanvraag
Op voorraad
2.340 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.853 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.093 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.648 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 6 | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 |
Soort | HB9740 | HBM130 | HB7635 | HB7635 |
Type | INOX | INOX | INOX | INOX |
Voeding fz per tand | 0,8 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,13 mm |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |