ANGX GARANT 10T308ZEER INOX

Artikelnummer: GG2133 INOX
Prijs instellen 50 Stuk (8,46 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat ANGX10T308
    Soort HB9740
    Snijmateriaal HM
    aanbevolen snijdiepte ap max 0,8 mm
    Maximale snijdiepte ap max 1 mm
    Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
    Voeding fz per tand 0,8 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Inhoud 50
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG2133 INOX
    EAN/GTIN 4067263078876
    Nummer fabrikant GG2133 INOX

    Toepassingstabel

    RVS < 900 N/mm²
    M
    180
    RVS > 900 N/mm²
    M
    150
    nat maximaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052213058.

    Inhoud:

    50 × 213070 INOX

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D/ap max.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen