{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XNEX 080608 | |
Type | INOX | |
Soort | HB7635 | |
Snijmateriaal | HM | |
Maximale snijdiepte ap max | 4 mm | |
Voeding fz per tand | 0,13 mm | |
Plaatdikte S | 6.35 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 215188 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406392260 | |
Nummer fabrikant | 215188 INOX | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |