ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: UNI

Artikelnummer: 213075 UNI
Korting
18,54 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,20 18,54 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,00 15,45 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ANGX 10T308ZEER
Type UNI
Soort HB9540
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
Plaatdikte S 3.97 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213075 UNI
EAN/GTIN 4062406355494
Nummer fabrikant 213075 UNI

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: UNI

ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: UNI

op aanvraag
Op voorraad
2.179 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
18,54 €
€ 13,20
vanaf 10  Stuks
15,45 €
€ 11,00
op aanvraag
Op voorraad
5.640 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,84
vanaf 10  Stuks
€ 18,20
op aanvraag
Op voorraad
3.863 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,24
vanaf 10  Stuks
€ 17,70
op aanvraag
Op voorraad
5.270 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 28,44
vanaf 10  Stuks
€ 23,70
Aantal wisselingen/snijkanten 4 6 6 6
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat ANGX 10T308ZEER XNEX 080608 XNEX 040308 XNEX 080608
Snijmateriaal HM HM HM HM
Soort HB9540 HBM20 HB735 HB735
Type UNI UNI UNI UNI
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen