GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen 16/2 mm

Artikelnummer: 213052 16/2
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Ramping; Circulair frezen; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Power Q
    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Aantal snijkanten Z 2
    Schachtuitvoering Weldonschacht
    Freestoepassing Ramping; Circulair frezen; Plungen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Afkoppellengte L1 30 mm
    Totale lengte Ltotaal 100 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 26 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1 mm
    Rampinghoek αmax 2,39 graden
    Rampinglengte L voor αmax 8,4 mm
    geschikte wisselplaat ANGX10T308ZE.R
    Instelhoek κ 20 graden
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213052 16/2
    EAN/GTIN 4062406566319
    Nummer fabrikant 213052 16/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Freessysteem voor hoge voedingen voor kleinere bewerkingsdiameters en grotere toepassingsdieptes. Bijzonder effectief dankzij een groot aantal snijkanten.

    Reservedeel:

    Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen  16/2 mm

    GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen 16/2 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    23 stuks direct leverbaar
    € 190,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    12 stuks direct leverbaar
    € 196,00
    Afkoppellengte L1 30 30
    Instelhoek κ 20 15
    Freestoepassing Ramping ;Circulair frezen ;Plungen Circulair frezen ;Ramping ;Plungen
    Totale lengte Ltotaal 100 80
    Schachtuitvoering Weldonschacht Weldonschacht
    Schacht-⌀ Ds h6 16 16
    Rampinglengte L voor αmax 8,4 6,13

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen