Power Q hogevoedingsfrees met weldonschacht, voor wisselplaten XD.., ⌀ D / aantal snijkanten Z: 30/2mm

Artikelnummer: 212813 30/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 30 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 14 mm
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 44 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 58 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,5 mm
Rampinghoek αmax 4,42 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,34 mm
geschikte wisselplaat XDM.120516
Instelhoek κ 11 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212813 30/2
EAN/GTIN 4045197939227
Nummer fabrikant 212813 30/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen