{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,99 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 15,34 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212813 35/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939241 | |
Nummer fabrikant | 212813 35/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 35/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 40 | 50 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | XDM.120516 |
Snijkant-⌀ DC | 35 | 35 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Rampinghoek αmax | 2,99 | 2,99 |