{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 25 mm | |
Opnamedraad M | M8 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 26 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,39 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 8,4 mm | |
geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213056 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406566555 | |
Nummer fabrikant | 213056 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 16/2mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
178,50 €
€ 137,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 177,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M8 | M8 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 8 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 8,4 mm | 6,13 mm |