{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,82 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 24,4 mm | |
geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213056 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566593 | |
Nummer fabrikant | 213056 32/5 |