{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,58 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 34,4 mm | |
geschikte wisselplaat | ANGX10T308ZE.R | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213056 42/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566616 | |
Nummer fabrikant | 213056 42/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 42/5mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
343,00 €
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 232,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Ramping; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |