XOMT060310ZZER, HB4430, Type: TI

Artikelnummer: 212842 TI
Korting
16,14 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,40 16,14 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,00 13,45 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.059 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMT060310ZZER
Type Ti
Soort HB4430
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Programmeerradius bij ap max 2 mm
Voeding fz per tand 0,5 mm
Plaatdikte S 3.18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212842 TI
EAN/GTIN 4045197942593
Nummer fabrikant 212842 TI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max