{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FeedKing | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,15 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 184 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,15 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,21 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 83,5 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 9 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212910 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197411778 | |
Nummer fabrikant | 212910 100/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
FeedKing frees voor hoge voedingen 100/8 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 558,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 677,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 8 |
Instelhoek κ | 9 | 16 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Ramping ;Ramping ;Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 50 | 63 |
Snijkant-⌀ DC | 100 | 100 |
Rampinglengte L voor αmax | 83,5 | 81,07 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |