{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FeedKing | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,15 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 64 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,15 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,73 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 23,5 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 9 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212910 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320971 | |
Nummer fabrikant | 212910 40/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
FeedKing frees voor hoge voedingen 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 341,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 332,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Opnameboring-⌀ | 16 | 16 |
Instelhoek κ | 9 | 90 |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 |
geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Snijkant-⌀ DC | 40 | 40 |
Maximale snijdiepte ap max | 1,15 | 1,4 |