{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FeedKing | |
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,85 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,85 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,82 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 21 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 070308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212910 35/5 | |
EAN/GTIN | 4045197750624 | |
Nummer fabrikant | 212910 35/5 |