FeedKing frees voor hoge voedingen 50/4 mm

Artikelnummer: 212910 50/4
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie FeedKing
    Snijkant-⌀ DC 50 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schachtuitvoering met boring
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 29 mm
    Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
    Totale lengte Ltotaal 40 mm
    Opnameboring-⌀ 22 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 79 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1,85 mm
    Rampinghoek αmax 0,6 graden
    Rampinglengte L voor αmax 28,5 mm
    geschikte wisselplaat XD.. 120408
    Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Instelhoek κ 12 graden
    Fz Helix 0,7
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212910 50/4
    EAN/GTIN 4045197320995
    Nummer fabrikant 212910 50/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

    Voordeel:

    bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen