{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FeedKing | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 105 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,85 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,41 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 41,5 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 120408 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Instelhoek κ | 12 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212910 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197321039 | |
Nummer fabrikant | 212910 63/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
FeedKing frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/5mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 398,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 375,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 436,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Instelhoek κ | 12 graden | 11 graden | 16 graden |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Ramping; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Rampinghoek αmax | 0,41 graden | 1,06 graden | 1,04 graden |
Rampinglengte L voor αmax | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm |