GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 80/6 mm

Artikelnummer: 212817 80/6
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Power Q
    Snijkant-⌀ DC 80 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schachtuitvoering met boring
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D3 64 mm
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 32 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 144 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 158 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1,5 mm
    Rampinghoek αmax 0,76 graden
    Rampinglengte L voor αmax 60,34 mm
    geschikte wisselplaat XDM.120516
    Instelhoek κ 11 graden
    Fz Helix 0,8
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212817 80/6
    EAN/GTIN 4045197939401
    Nummer fabrikant 212817 80/6

    Omschrijving

    Reservedeel:

    Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,0 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen