{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 184 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,57 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 80,34 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212817 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197939418 | |
Nummer fabrikant | 212817 100/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 100/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 604,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 522,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Instelhoek κ | 11 graden | 15 - 30 graden | 12 graden | 15 - 30 graden |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |