{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1604 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Borgringenset | 219955 | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212167 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197750563 | |
Nummer fabrikant | 212167 100/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Kopieerfrezen 7° positief, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/7mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 522,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 604,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | 15 - 30 graden | 12 graden | 11 graden |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | RD..1604 | RD..1604 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring |
⌀ D3 | 84 mm | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |