{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 66 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 116 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 130 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,99 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 46,34 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212817 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939395 | |
Nummer fabrikant | 212817 66/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 66/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping | Ramping; Ramping; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XOMU146715 |
Snijkant-⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |