{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 47 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 72 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,25 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 27,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212809 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406074807 | |
Nummer fabrikant | 212809 42/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 42/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 363,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 47 | 42 | 47 |
Snijkant-⌀ DC | 42 | 42 | 42 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 30 | 21 | 32 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 72 | 63 | 74 |
Rampinglengte L voor αmax | 27,43 | 20,5 | 29,55 |