{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 28 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 36 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 54 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,56 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 13,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212809 28/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939159 | |
Nummer fabrikant | 212809 28/2 |