GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 30/3 mm

Artikelnummer: 212809 30/3
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 30 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 18 mm
Totale lengte Ltotaal 47 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 48 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 58 mm
Helicoïdaal frezen ap 1 mm
Rampinghoek αmax 2,23 graden
Rampinglengte L voor αmax 15,43 mm
geschikte wisselplaat XDM.090416
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212809 30/3
EAN/GTIN 4045197939166
Nummer fabrikant 212809 30/3

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.
Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen