XDMW090416ZDSR, HB4715, Type: HART

Artikelnummer: 212877 HART
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDMW090416ZDSR
Type HART
Soort HB4715
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,7 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 0,8 mm
Plaatdikte S 4.76 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Hoekradius 1,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212877 HART
EAN/GTIN 4045197943132
Nummer fabrikant 212877 HART

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
110
Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max