{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 47 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 68 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,35 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 25,43 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.090416 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212809 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939197 | |
Nummer fabrikant | 212809 40/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 40/4mm
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Totale lengte Ltotaal | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 28 mm | 24 mm | 25,6 mm | 30 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |