{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FeedKing | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,15 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 64 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,15 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,73 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 23,5 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212905 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320902 | |
Nummer fabrikant | 212905 40/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
FeedKing frees voor hoge voedingen 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 321,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | 43 mm | 47 mm | 47 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |