FeedKing frees voor hoge voedingen 32/2 mm

Artikelnummer: 212905 32/2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 11 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
Totale lengte Ltotaal 42 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 43 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,85 mm
Rampinghoek αmax 1,64 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,5 mm
geschikte wisselplaat XD.. 120408
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212905 32/2
EAN/GTIN 4045197514332
Nummer fabrikant 212905 32/2

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


FeedKing frees voor hoge voedingen  32/2 mm

FeedKing frees voor hoge voedingen 32/2 mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 286,00
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 174,50
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Aantal snijkanten Z 2 2 2
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja ja ja
geschikte wisselplaat XD.. 120408 RD..1604 XDM.120516
Snijkant-⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ D3 11 mm 16 mm 16 mm
Rampinghoek αmax 1,64 graden 5,37 graden 3,71 graden