FeedKing frees voor hoge voedingen 42/4 mm

Artikelnummer: 212905 42/4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie FeedKing
    Snijkant-⌀ DC 42 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 21 mm
    Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
    Totale lengte Ltotaal 42 mm
    Opnamedraad M M16
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 63 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 82 mm
    Helicoïdaal frezen ap 1,85 mm
    Rampinghoek αmax 0,84 graden
    Rampinglengte L voor αmax 20,5 mm
    geschikte wisselplaat XD.. 120408
    Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212905 42/4
    EAN/GTIN 4045197715319
    Nummer fabrikant 212905 42/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

    Voordeel:

    Bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

    Tip:

    Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen