FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm

Artikelnummer: 212905 20/2
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FeedKing
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 7 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,85 mm
Totale lengte Ltotaal 30 mm
Opnamedraad M M10
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,85 mm
Rampinghoek αmax 2,86 graden
Rampinglengte L voor αmax 6 mm
geschikte wisselplaat XD.. 070308
Wisselplaatschroevenset 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212905 20/2
EAN/GTIN 4045197320858
Nummer fabrikant 212905 20/2

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamisch werkende snijkantgeometrie voor hoogste voedingswaarden. Extreem geluidsarm frezen door zelfstabiliserende wisselplatenbedding. Geoptimaliseerde geometrie voor gereduceerde snijkracht, zodat de hoofdspil minder wordt belast.

Voordeel:

Bijzonder economisch dankzij bijzonder stabiele wisselplaten met 4 snijkanten.

Tip:

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm

FeedKing frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm

op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 234,00
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 169,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 169,00
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 179,00
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2
Opnamedraad M M10 M10 M10 M10
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping Ramping; Ramping
Totale lengte Ltotaal 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
geschikte wisselplaat XD.. 070308 RD..1003 RD..1003 RPK.10T3M0T
⌀ D3 7 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees