Frees-wisselplaat XDMT090416ZDSR, voor hogevoedingsfrees, HB4030, Type: ST1400

Artikelnummer: 212866 ST1400
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,34 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,78 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.605 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDMT090416ZDSR
Type ST400
Soort HB4030
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 1,2 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 1,1 mm
Plaatdikte S 4.76 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Hoekradius 1,6 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212866 ST1400
EAN/GTIN 4045197943125
Nummer fabrikant 212866 ST1400
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
240
Staal < 1400 N/mm²
P
220
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max