XDMT090416ZDSR ST900

Artikelnummer: 212860 ST900

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
657 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat XDMT090416ZDSR
    Type ST900
    Soort HB4020
    Snijmateriaal HM
    aanbevolen snijdiepte ap max 1,3 mm
    Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
    Programmeerradius bij ap max 3 mm
    Voeding fz per tand 1,1 mm
    Plaatdikte S 4.76 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Hoekradius 1,6 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212860 ST900
    EAN/GTIN 4045197943118
    Nummer fabrikant 212860 ST900

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    330
    Staal < 750 N/mm²
    P
    280
    Staal < 900 N/mm²
    P
    240
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen