Spiraalboor HSS-Co8 8,5 mm

Artikelnummer: 114550 8,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,32 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 26,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
733 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Spiraalhoek: 35

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 8,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 62,3 mm
Spaangroeflengte Lc 75 mm
Totale lengte L 117 mm
Schacht-⌀ Ds 8,5 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,09 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114550 8,5
EAN/GTIN 4045197021342
Nummer fabrikant 114550 8,5

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor extreem hoge warmtebestendigheid, zeer robuust door stabiele kern.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-Co8  8,5 mm

Spiraalboor HSS-Co8 8,5 mm

op aanvraag
Op voorraad
733 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 31,32
vanaf 5  Stuks
€ 26,10
op aanvraag
Op voorraad
596 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,94
vanaf 5  Stuks
€ 9,95
op aanvraag
Op voorraad
2.590 stuks direct leverbaar
€ 7,80
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
17,70 €
€ 14,04
vanaf 5  Stuks
14,75 €
€ 11,70
Coating TiAlN ongecoat ongecoat ongecoat
Gekleurde ring blauw zonder zonder roze
Totale lengte L 117 79 117 117
Inwendige koeling nee nee nee nee
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen