Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm

Artikelnummer: 114550 2,5
Korting
11,04 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,54 11,04 € / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,45 9,20 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.062 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Spiraalhoek: 35

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 2,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Spiraalhoek 35 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 26,3 mm
Spaangroeflengte Lc 30 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 2,5 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114550 2,5
EAN/GTIN 4045197020741
Nummer fabrikant 114550 2,5

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor extreem hoge warmtebestendigheid, zeer robuust door stabiele kern.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,5mm

Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm

op aanvraag
Op voorraad
3.062 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
11,04 €
€ 6,54
vanaf 5  Stuks
9,20 €
€ 5,45
op aanvraag
Op voorraad
11.892 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
3,97 €
€ 2,34
vanaf 5  Stuks
3,31 €
€ 1,95
op aanvraag
Op voorraad
4.131 stuks direct leverbaar
€ 2,61
op aanvraag
Op voorraad
2.775 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
8,28 €
€ 4,86
vanaf 5  Stuks
6,90 €
€ 4,05
op aanvraag
Op voorraad
1.841 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,09
vanaf 10  Stuks
€ 0,91
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2
Coating TiAlN ongecoat ongecoat TiAlN ongecoat
Gekleurde ring blauw rood zonder blauw zonder
Totale lengte L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 43 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Norm DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 1897
Tophoek 135 graden 130 graden 135 graden 130 graden 135 graden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen