{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 6,9 | |
EAN/GTIN | 4062406742805 | |
Nummer fabrikant | 113006 6,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 6,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | groen |
Totale lengte L | 74 mm | 74 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |