{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 3,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 3,3 | |
EAN/GTIN | 4062406742447 | |
Nummer fabrikant | 113006 3,3 |