{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 8,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 27,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 8,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742973 | |
Nummer fabrikant | 113006 8,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 8,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 4,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | 40 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8,6 mm | 8,6 mm |