HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 2,8 mm

Artikelnummer: 113006 2,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,14 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 0,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 2,8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 11,8 mm
Spaangroeflengte Lc 16 mm
Totale lengte L 46 mm
Schacht-⌀ Ds 2,8 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113006 2,8
EAN/GTIN 4062406742294
Nummer fabrikant 113006 2,8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
63
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
35
Staal < 750 N/mm²
P
32
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Opvolger van nr. 113005.