{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 4,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742577 | |
Nummer fabrikant | 113006 4,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 4,6 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
775 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN |
Totale lengte L | 58 mm | 58 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | 24 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4,6 mm | 4,6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |