{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 7,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 7,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742874 | |
Nummer fabrikant | 113006 7,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 7,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 3,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS E |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | 37 mm |
Schacht-⌀ Ds | 7,6 mm | 7,6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25,6 mm | 25,6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |