{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 4,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 4,2 | |
EAN/GTIN | 4062406742539 | |
Nummer fabrikant | 113006 4,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 4,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.122 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | groen |
Totale lengte L | 55 mm | 55 mm |
Nominale ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,7 mm | 15,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |