{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 9,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113006 9,2 | |
EAN/GTIN | 4062406743031 | |
Nummer fabrikant | 113006 9,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS 9,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | groen |
Totale lengte L | 84 mm | 84 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | 40 mm |
Schacht-⌀ Ds | 9,2 mm | 9,2 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,2 mm | 26,2 mm |