{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Recubrimiento | ongecoat | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | nee | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 11,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | zonder | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Artikelnummer | 113006 2,9 | |
EAN/GTIN | 4062406742300 | |
Nummer fabrikant | 113006 2,9 |