{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113265 6,9 | |
EAN/GTIN | 4062406235000 | |
Nummer fabrikant | 113265 6,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,9mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 18,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 36,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | ongecoat | TiN | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |