Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,9mm

Artikelnummer: 113150 6,9

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,9 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 23,7 mm
Spaangroeflengte Lc 34 mm
Totale lengte L 74 mm
Schacht-⌀ Ds 6,9 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113150 6,9
EAN/GTIN 4045197004697
Nummer fabrikant 113150 6,9

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Blank

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,9mm

Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,9mm

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 11,04
vanaf 10  Stuks
€ 9,20
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,96
vanaf 10  Stuks
€ 8,30
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 23,52
vanaf 10  Stuks
€ 19,60
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,46
vanaf 10  Stuks
€ 17,05
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 22,14
vanaf 10  Stuks
€ 18,45
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 36,24
vanaf 10  Stuks
€ 30,20
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 18,60
vanaf 10  Stuks
€ 15,50
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,23
vanaf 10  Stuks
€ 2,69
Coating ongecoat ongecoat TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN ongecoat
Totale lengte L 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee nee
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM HSS E HSS
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen