Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,2mm

Artikelnummer: 113150 9,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,68 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 13,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 26,2 mm
Spaangroeflengte Lc 40 mm
Totale lengte L 84 mm
Schacht-⌀ Ds 9,2 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113150 9,2
EAN/GTIN 4045197004932
Nummer fabrikant 113150 9,2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Blank

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,2mm

Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,2mm

op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,68
vanaf 5  Stuks
€ 13,90
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,50
vanaf 5  Stuks
€ 13,75
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 35,76
vanaf 5  Stuks
€ 29,80
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 42,36
vanaf 5  Stuks
€ 35,30
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,15
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 33,48
vanaf 5  Stuks
€ 27,90
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,78
vanaf 5  Stuks
€ 4,82
Coating ongecoat ongecoat TiN TiAlN ongecoat TiAlN ongecoat
Totale lengte L 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Tophoek 130 graden 135 graden 130 graden 130 graden 130 graden 118 graden 118 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm 26,2 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen