Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 12mm

Artikelnummer: 113150 12

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 29,52 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 24,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 12 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 33 mm
Spaangroeflengte Lc 51 mm
Totale lengte L 102 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113150 12
EAN/GTIN 4045197005083
Nummer fabrikant 113150 12

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Blank

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 12mm

Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 12mm

op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 29,52
vanaf 5  Stuks
€ 24,60
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 30,24
vanaf 5  Stuks
€ 25,20
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 51,12
vanaf 5  Stuks
€ 42,60
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 44,88
vanaf 5  Stuks
€ 37,40
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 50,16
vanaf 5  Stuks
€ 41,80
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 101,52
vanaf 5  Stuks
€ 84,60
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 21,90
vanaf 5  Stuks
€ 18,25
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 41,88
vanaf 5  Stuks
€ 34,90
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 9,00
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder blauw groen zonder groen zonder
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Drie-spanvlakkenschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spaangroeflengte Lc 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 51 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
aanbevolen maximale boordiepte L2 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen