{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,25 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,25 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113150 9,25 | |
EAN/GTIN | 4045197413444 | |
Nummer fabrikant | 113150 9,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 9,25 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
6,85 €
€ 1,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 84 | 125 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS |
Tophoek | 130 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 | 67,1 |