Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 15,5mm

Artikelnummer: 113150 15,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 53,16 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 44,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 15,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 34,8 mm
Spaangroeflengte Lc 58 mm
Totale lengte L 115 mm
Schacht-⌀ Ds 15,5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113150 15,5
EAN/GTIN 4045197586384
Nummer fabrikant 113150 15,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Blank

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 15,5mm

Korte boor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 15,5mm

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 53,16
vanaf 5  Stuks
€ 44,30
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 57,72
vanaf 5  Stuks
€ 48,10
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 74,16
vanaf 5  Stuks
€ 61,80
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 31,20
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 4,90
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 35,10
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 18,70
Totale lengte L 115 mm 115 mm 115 mm 178 mm 115 mm 111 mm 115 mm
Nominale ⌀ DC 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Snijmateriaal HSS E HSS E HSS E HSS E HSS HSS E HSS
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spaangroeflengte Lc 58 mm 58 mm 58 mm 120 mm 58 mm 56 mm 58 mm
aanbevolen maximale boordiepte L2 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 96,8 mm 34,8 mm 32,8 mm 34,8 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen