{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113150 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197004666 | |
Nummer fabrikant | 113150 6,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E N 6,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.439 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 0,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |