{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 14,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113150 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197004338 | |
Nummer fabrikant | 113150 3,5 |